※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センタリング・ピン

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45489913 品番 23110.0530
参考基準価格(税別)¥9,760 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
質量(g)473 材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/研磨 寸法l(mm)31 仕様【システム】V40・V70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする