※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

位置決めクランプ・ピン/熱処理鋼、熱処理、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45489956 品番 23111.0016
参考基準価格(税別)¥27,653 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質熱処理鋼/熱処理/黒染 質量(g)105 寸法s(mm)約 9 寸法d2(mm)18.7 寸法d3(mm)32 寸法l3(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)5 寸法d4M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする