※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
位置決めクランプ・ピン/熱処理鋼、熱処理、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45490026
品番
23111.0032
参考基準価格(税別)
¥37,687
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
400
寸法s(mm)
約 9
寸法d2(mm)
34.6
寸法d3(mm)
55
寸法l3(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
10
寸法d4
M4