※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
位置決めクランプ・ピン/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45490035
品番
23111.0116
参考基準価格(税別)
¥36,260
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
質量(g)
105
材質
ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理
保持力(kN)
5
寸法d2(mm)
18.7
寸法d3(mm)
32
寸法d4
M4
寸法l3(mm)
10
寸法s(mm)
約 9
RoHS指令(10物質対応)
対応