※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45490279
品番
23111.0762
参考基準価格(税別)
¥4,641
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
質量(g)
25
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法d3(mm)
20
寸法d4(mm)
28.6
寸法l1(mm)
5.25
寸法l2(mm)
6.9
寸法l3(mm)
12.1
寸法T2(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応