※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45490297
品番
23111.0766
参考基準価格(税別)
¥7,285
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
質量(g)
80
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法d3(mm)
31
寸法d4(mm)
40.2
寸法l1(mm)
5.25
寸法l2(mm)
10.22
寸法l3(mm)
21
寸法T2(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応