※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45490315
品番
23111.0782
参考基準価格(税別)
¥10,753
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(g)
70
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法d3(mm)
20
寸法d4(mm)
36.5
寸法d5(mm)
4.5
寸法d6(mm)
8
寸法d7(mm)
29
寸法l1(mm)
5.25
寸法l2(mm)
11.56
寸法l3(mm)
約 7
寸法T2(mm)
22
寸法T3(mm)
12
寸法D9(mm)
38.5
寸法D5
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応