※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45490516
品番
23111.0862
参考基準価格(税別)
¥8,857
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
質量(g)
25
材質
ステンレス鋼/焼入れ
寸法d3(mm)
20
寸法d4(mm)
28.6
寸法l1(mm)
5.25
寸法l2(mm)
6.9
寸法l3(mm)
12.1
寸法T2(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応