※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
グリップ、位置決めクランプ・ピン用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45490595
品番
23111.0900
参考基準価格(税別)
¥2,386
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
質量(g)
45
材質
ステンレス鋼
適合サイズ(mm)
【ボルト】16/20
寸法d1(mm)
60
寸法d2(mm)
15
寸法d3
M4
寸法l1(mm)
20
寸法l2(mm)
15
寸法l3(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応