※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
位置決めブッシュ、カラー付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45490613
品番
23112.0020
参考基準価格(税別)
¥869
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
138
種類から選べます
他の種類を見る
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ
質量(g)
1.2
寸法d3(mm)
8
寸法R(mm)
1
寸法l1(mm)
6
寸法l2(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応