SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
M5
電圧(V)
(A) DC24
オリフィス径(Φmm)
1
注文コード
45491311
品番
VDW10AAZ
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・オリフィス径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数
2
電圧(V)
(A) DC24
口径
M5
仕様
(Z) 禁油仕様 - 標準
サイズ
(1) 1
リード線取出方法
グロメット
形式
単体 N.C.
オリフィス径(Φmm)
1
使用流体
空気
材質(ボディ)
(A) 樹脂(PPS)
CADデータダウンロード