SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
Φ3.2ワンタッチ管継手
電圧(V)
(Z) その他の電圧
オリフィス径(Φmm)
1.6
注文コード
45491451
品番
VDW10DZ1D
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・オリフィス径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数
2
電圧(V)
(Z) その他の電圧
口径
Φ3.2ワンタッチ管継手
サイズ
(1) 1
形式
単体 N.C.
電気オプション
(1D) DC12V - グロメット
オリフィス径(Φmm)
1.6
使用流体
空気
材質(ボディ)
(D) 樹脂(PPS)
CADデータダウンロード