小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径M5 電圧(V)(B) AC100 オリフィス径(Φmm)1 注文コード45491521 品番VDW12AB
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は口径・電圧・オリフィス径など51種類から選べます 他の種類を見る

・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65

ポート数2 電圧(V)(B) AC100 口径M5 サイズ(1) 1 リード線取出方法グロメット 形式単体 N.C. オリフィス径(Φmm)1 使用流体水用 材質(ボディ)(A) 樹脂(PPS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする