VDW20GAZ 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC 45492377 VDW20GAZ 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC 45492377

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

(13件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Φ6ワンタッチ管継手 材質樹脂(PPS)(ブラケット付) 注文コード45492377 品番VDW20GAZ
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は接続口径・電圧・材質など78種類から選べます 他の種類を見る

空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65

サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 材質樹脂(PPS)(ブラケット付) 接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オリフィス径(Φmm)1.6 最高作動圧力差(MPa)0.7 ポート数2 使用流体空気
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
機器内設置
Renafine株式会社 様

コストパフォーマンスがいい、本当に小型で、継手付なので、機器内設計が楽にである。まず故障の心配もしていない。

2024-11-25
用途:
設備改善改造部品として

AC100V Φ6チューブ直結仕様を選定。
ソレノイド自体はDC仕様とみられ、整流・降圧デバイスらしき部品がリード線上に備わる。選定した仕様はブラケット付き。取付穴加工型紙としてパッケージの袋に実寸大でネジ穴位置を印刷してもらえると汎用度が増すと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45492352
2020-12-03
用途:
アクアリウムの二酸化炭素添加の電磁弁
教育・研究機関

専用のものは高いので、安いものを探していたがこちらの製品を購入して大正解。
半分以下の値段で電磁弁を作ることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
45492492
2020-03-11
用途:
アクアリウムメンテナンス
製造業

水槽でのCO2拡散用の電磁弁が非常に高価なので安いものを探していたところ、こちらの製品のレビューでも同じような方がたくさんいらっしゃったので購入しました。AC電源対応なのでコンセントプラグを接続するだけで使えるのもいいです。順調に稼動しています。

2人が参考にしています
対象商品:
45492492
2019-06-25
用途:
水草水槽用に使用

魚水槽関連での電磁弁は、かなり金額が高いので、CO2添加用の電磁弁を探していたところ、モノタロウさんにあったので購入。金額は、半分くらいの値段でしょうか。100V接続用のコンセントと線が付いていないので、準備するのと、細工は必要ですが、出来る人なら問題なく簡単に出来ます。なので、安く上げる事ができました。
ただ作動中、上部の白部分の本体は、結構な熱を持ちます。下部の黒部分には、熱は伝わっていないので、接続するホース(パイプ)に影響は無いようです。白部分に物を接触させない限り、問題ないのではないでしょうか。
使用して、1週間以上過ぎましたが、問題なく動いてくれてます。
「熱有り」の為、☆4つです。
でも、お安くできました、ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
45492492
2019-04-04
用途:
水草水槽のCO2添加制御
その他業種

水槽用品として販売されているソレノイドが故障したので、本品を購入しました。
水槽用品と比較して価格が圧倒的に安く、それでいて品質もまったく問題ありません。
というか、むしろ本品の方が騒音、発熱ともに少なく優れています。
最初からこっちを買えば良かったです。

対象商品:
45492492
2018-12-16
用途:
水槽こCO2
サービス業

アクアリウムでのCO2添加でのタイマーとの組み合わせで使っています。
少々発熱が多いような気がしますので、PC用アルミヒートを付けています。これで冷却もOKです。

3人が参考にしています
対象商品:
45492492
2019-02-21
用途:
夜間ディフューザーのエアーを流すために
卸売・小売業

夜間タイマーでディフューザーのエアーを流すために使用しています。
音音はとても静かで とてもいいです。
熱の方は 触れないくらい熱くなることはありませんでした。
Co2添加にも利用されてる方がいるようですが、問題ないと思われます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする