VDW22AA 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC 45492964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW22AA 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC 45492964
VDW22AA 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC 45492964

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続口径M5定格電圧(V)DC24ポート数2ポート注文コード45492964品番VDW22AA
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65

ポート数2ポート使用流体定格電圧(V)DC24接続口径M5材質(シール)NBRリード線取出方法グロメットオリフィス径(Φmm)1.6耐圧(MPa)1.5材質(ボディ)樹脂(PPS)最高作動圧力差(MPa)0.7弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45492973
2021-02-25
用途: 制御装置の研究開発部品として使用。
株式会社ライラック研究所

全体として満足のいく製品だと思います。ただし本体ねじ部が軟質な樹脂でできているので、うっかりすると螺子山を破壊してしまう恐れがあります。

対象商品 : 45492973
2019-07-31
用途: ワインサーバの真空制御
サービス業

一応使用できていますが、形状がもう少し小さければもっといい。

対象商品 : 45492973
2018-02-06
用途: 散水配管凍結防止用
製造業

サーモスタットと組み合わせて低温時の凍結防止対策として少量開放用に購入、うまく制御出来たのですが接続口径が5mmだったので接続に苦労しました。少しコイルの発熱が大きいような気がします。実用面では問題なし。

対象商品 : 45492973
2018-01-04
用途: 低圧エアー通路の開閉。
農・林・水産業

配線し易く、コネクターも汎用品で間に合う入手性が良いです。
信頼性は、もっと使い込まないと分かりません。

対象商品 : 45492973
2017-10-20
用途: メタン発酵の実験装置の圧力維持
国立大学法人鹿児島大学教育・研究機関

動作も確実でコンパクトなため実験設備としては申し分ありません。12台を同時に使用していますが場所を取らないので省スペースに役立ちました。

対象商品 : 45493472
2017-02-11
用途: 配水
製造業

自動水抜き装置に使っています。バルブ内に水があったまま凍結させてしまったのですが、破損しないでつかえました。肉薄の中華製品とはちがって丈夫です。

対象商品 : 45493192
2017-05-17
用途: エアーブレーキの緊急開放

思った以上に作動音が静かでした。大変満足しています。

対象商品 : 45493156
2019-06-01
用途: 電磁定量ポンプで薬液を二方向に送液するときの切換え用として購入
製造業

本来は空気供給用の小型電磁弁ですが、短期間ですので薬液供給用に使用します。ワンタッチチューブ用の継手でしたが、もう少し大きな口径(8mm用)かRc1/4のメネジ型があれば有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする