※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/C型b1<b2
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45493447
品番
23120.0022
参考基準価格(税別)
¥11,926
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
形状
C
質量(g)
302
寸法l(mm)
40
寸法h1(mm)
50.5
寸法h3(mm)
7
寸法h4(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応