※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

段無しスロット・テノン

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45493474 品番 23130.0010
参考基準価格(税別)¥1,298 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨 質量(g)10 寸法l(mm)20 適合ねじM4×10(ISO 4762) 寸法d1(mm)4.5 寸法h(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする