※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
段無しスロット・テノン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45493499
品番
23130.0014
参考基準価格(税別)
¥1,418
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
18
寸法l(mm)
22
適合ねじ
M6×16(ISO 4762)
寸法d1(mm)
6.6
寸法h(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応