※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラップ、DIN6315B

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45493693 品番 23150.0009
参考基準価格(税別)¥2,939 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様【システム】V40 材質熱処理鋼/塗装 質量(g)141 寸法a(mm)15 適合ねじM8 寸法b1(mm)9 寸法b2(mm)25 寸法l1(mm)80 寸法b3(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法b4(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする