※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、DIN6315B
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45493849
品番
23150.0034
参考基準価格(税別)
¥20,094
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/塗装
質量(g)
3720
寸法a(mm)
50
適合ねじ
M30
寸法b1(mm)
33
寸法b2(mm)
74
寸法l1(mm)
250
寸法b3(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法b4(mm)
12