※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、DIN6315B
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45493885
品番
23150.0041
参考基準価格(税別)
¥81,311
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません。
材質
熱処理鋼/塗装
質量(g)
16500
寸法a(mm)
60
適合ねじ
M36
寸法b1(mm)
40
寸法b2(mm)
100
寸法l1(mm)
600
寸法b3(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法b4(mm)
12