※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、DIN6316
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45493894
品番
23160.0007
参考基準価格(税別)
¥3,942
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
質量(g)
81
材質
熱処理鋼/塗装
適合ねじ
M6
寸法a(mm)
10
寸法b1(mm)
6.6
寸法b2(mm)
20
寸法b3(mm)
10
寸法c(mm)
8
寸法e1(mm)
20
寸法e2(mm)
20
寸法h(mm)
20
寸法l(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応