※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラップ、DIN6316

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45493937 品番 23160.0018
参考基準価格(税別)¥7,689 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
質量(g)1059 材質熱処理鋼/塗装 適合ねじM16/M18 寸法a(mm)25 寸法b1(mm)18 寸法b2(mm)50 寸法b3(mm)25 寸法c(mm)20 寸法e1(mm)49 寸法e2(mm)40 寸法h(mm)50 寸法l(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする