※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、DIN6316
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45493955
品番
23160.0022
参考基準価格(税別)
¥13,607
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(g)
1898
材質
熱処理鋼/塗装
適合ねじ
M20
寸法a(mm)
30
寸法b1(mm)
22
寸法b2(mm)
60
寸法b3(mm)
30
寸法c(mm)
24
寸法e1(mm)
55
寸法e2(mm)
55
寸法h(mm)
60
寸法l(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応