※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラップ、DIN6316

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45494007 品番 23160.0035
参考基準価格(税別)¥70,314 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
質量(g)8340 材質熱処理鋼/塗装 適合ねじM30 寸法a(mm)50 寸法b1(mm)33 寸法b2(mm)80 寸法b3(mm)40 寸法c(mm)40 寸法e1(mm)91 寸法e2(mm)100 寸法h(mm)100 寸法l(mm)315 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする