※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、段付き
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494025
品番
23160.0109
参考基準価格(税別)
¥13,168
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(g)
80
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
適合ねじ
M8
寸法a(mm)
10
寸法b1(mm)
9
寸法b2(mm)
20
寸法b3(mm)
10
寸法c(mm)
8
寸法e1(mm)
15
寸法e2(mm)
19.5
寸法e3(mm)
46
寸法h(mm)
20
寸法h1(mm)
14
寸法h2(mm)
3
寸法l(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応