※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、段付き
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494043
品番
23160.0113
参考基準価格(税別)
¥16,187
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(g)
328
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
適合ねじ
M12
寸法a(mm)
16
寸法b1(mm)
13
寸法b2(mm)
30
寸法b3(mm)
15
寸法c(mm)
12
寸法e1(mm)
24
寸法e2(mm)
32.5
寸法e3(mm)
75
寸法h(mm)
32
寸法h1(mm)
23
寸法h2(mm)
5
寸法l(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応