※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、大サイズ、長穴付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494095
品番
23170.0027
参考基準価格(税別)
¥59,971
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
質量(g)
4510
材質
熱処理鋼/塗装
適合ねじ
M24
寸法a(mm)
40
寸法b1(mm)
26
寸法b2(mm)
70
寸法b3(mm)
43
寸法l1(mm)
315
寸法l2(mm)
83
寸法l3(mm)
200
寸法l4(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応