※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、平面ボール付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494147
品番
23180.0009
参考基準価格(税別)
¥9,246
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
質量(g)
109
ボール(mm)
10
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、クランプ:熱処理鋼/黒染
寸法a1(mm)
12
寸法a2(mm)
3
寸法b1(mm)
9
寸法b2(mm)
25
寸法b3(mm)
10
寸法d3(mm)
7.2
寸法e1(mm)
13
寸法e2(mm)
22
寸法h(mm)
2
寸法l1(mm)
60
寸法l2(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応