※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、平面ボール付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494156
品番
23180.0011
参考基準価格(税別)
¥12,020
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(g)
219
ボール(mm)
12
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、クランプ:熱処理鋼/黒染
寸法a1(mm)
15
寸法a2(mm)
3.5
寸法b1(mm)
11
寸法b2(mm)
30
寸法b3(mm)
12
寸法d3(mm)
8.6
寸法e1(mm)
15
寸法e2(mm)
30
寸法h(mm)
2.7
寸法l1(mm)
80
寸法l2(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応