※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、先端が細いタイプ/調整ボルト用タップ穴付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494174
品番
23180.0107
参考基準価格(税別)
¥6,781
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
質量(g)
54
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
寸法a1(mm)
8
寸法a2(mm)
2.5
寸法b1(mm)
6.6
寸法b2(mm)
15
寸法b3(mm)
7.5
寸法d
M6
寸法l1(mm)
80
寸法l2(mm)
17
寸法l3(mm)
23
寸法l4(mm)
13
寸法l5(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応