※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、先端が細いタイプ/調整ボルト用タップ穴付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494199
品番
23180.0111
参考基準価格(税別)
¥9,037
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
質量(g)
261
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
寸法a1(mm)
15
寸法a2(mm)
5
寸法b1(mm)
11
寸法b2(mm)
25
寸法b3(mm)
11.5
寸法d
M10
寸法l1(mm)
125
寸法l2(mm)
28
寸法l3(mm)
36
寸法l4(mm)
21
寸法l5(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応