※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、先端が細いタイプ/調整ボルト用タップ穴付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494208
品番
23180.0113
参考基準価格(税別)
¥11,307
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(g)
504
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
寸法a1(mm)
20
寸法a2(mm)
7
寸法b1(mm)
13
寸法b2(mm)
30
寸法b3(mm)
13.5
寸法d
M12
寸法l1(mm)
150
寸法l2(mm)
34
寸法l3(mm)
43
寸法l4(mm)
25
寸法l5(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応