※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、先端が細いタイプ/溝付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494278
品番
23180.0222
参考基準価格(税別)
¥40,152
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
2200
寸法b1(mm)
22
寸法b2(mm)
50
寸法l1(mm)
225
寸法l3(mm)
62
寸法l2(mm)
52
寸法l4(mm)
33
寸法b3(mm)
19.5
寸法a1(mm)
35
寸法a2(mm)
15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法a3(mm)
5.5