※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、先端が細いタイプ/溝付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494287
品番
23180.0226
参考基準価格(税別)
¥52,606
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
3340
寸法b1(mm)
26
寸法b2(mm)
60
寸法l1(mm)
250
寸法l3(mm)
71
寸法l2(mm)
60
寸法l4(mm)
36
寸法b3(mm)
21.5
寸法a1(mm)
40
寸法a2(mm)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法a3(mm)
5.5