VDW24SZ1D 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC 45494294 VDW24SZ1D 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC 45494294

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径M5 電圧(V)(Z) その他の電圧 オリフィス径(Φmm)2.3 注文コード45494294 品番VDW24SZ1D
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は口径・電圧・オリフィス径など44種類から選べます 他の種類を見る

・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65

ポート数2 電圧(V)(Z) その他の電圧 口径M5 オリフィス径(Φmm)2.3 材質(ボディ)(S) SUS サイズ(2) 2 形式単体 N.C. 電気オプション(1D) DC12V - グロメット 使用流体中真空用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする