※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、溝付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494305
品番
23185.0017
参考基準価格(税別)
¥29,793
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
質量(g)
1490
締付力(kN)
40
材質
スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒
寸法a1(mm)
36
寸法a2(mm)
17
寸法a3(mm)
21
寸法b1(mm)
55
寸法b2(mm)
41
寸法d1(mm)
17
寸法h1(mm)
0〜70
寸法h2(mm)
20
寸法l1(mm)
150
寸法l2(mm)
35
寸法l3(mm)
36
寸法s(mm)
12
T溝幅(mm)
12・14・16・18
RoHS指令(10物質対応)
対応