※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、溝付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494323
品番
23185.0025
参考基準価格(税別)
¥48,325
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
質量(g)
3620
締付力(kN)
75
材質
スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒
寸法a1(mm)
51
寸法a2(mm)
24
寸法a3(mm)
34
寸法b1(mm)
70
寸法b2(mm)
30
寸法d1(mm)
25
寸法h1(mm)
0〜100
寸法h2(mm)
31
寸法l1(mm)
235
寸法l2(mm)
60
寸法l3(mm)
47
寸法s(mm)
17
T溝幅(mm)
20・22・24・28
RoHS指令(10物質対応)
対応