SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
1/8
電圧(V)
(Z) その他の電圧
オリフィス径(Φmm)
1.6
注文コード
45494355
品番
VDW24UZ1AXB
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・オリフィス径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数
2
電圧(V)
(Z) その他の電圧
口径
1/8
オリフィス径(Φmm)
1.6
材質(ボディ)
(U) SUS
サイズ
(2) 2
形式
単体 N.C.
ブラケット
(XB) 旧タイプブラケット互換品
電気オプション
(1A) AC48V - グロメット
使用流体
中真空用
CADデータダウンロード