※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラップ、溝付、Tボルト付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45494366 品番 23185.0113
参考基準価格(税別)¥31,171 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
質量(g)820 締付力(kN)30 材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒 二面幅(mm)18 寸法a1(mm)27 寸法a2(mm)12 寸法a3(mm)17 寸法b1(mm)44 寸法b2(mm)30 寸法c(mm)11.6 寸法d1(mm)13 寸法d2M12 寸法e(mm)18 寸法h1(mm)0〜55 寸法h2(mm)18 寸法l1(mm)115 寸法l2(mm)25 寸法l3(mm)30 寸法l4(mm)125 寸法s(mm)11 T溝幅(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする