※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、溝付、スタッド・ボルト付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494506
品番
23185.0213
参考基準価格(税別)
¥30,292
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(g)
780
締付力(kN)
30
材質
ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒
二面幅(mm)
18
寸法a1(mm)
27
寸法a2(mm)
12
寸法a3(mm)
17
寸法b1(mm)
44
寸法b2(mm)
30
寸法d1(mm)
13
寸法d2
M12
寸法h1(mm)
0〜55
寸法h2(mm)
18
寸法l1(mm)
115
寸法l2(mm)
25
寸法l3(mm)
30
寸法l4(mm)
125
寸法s(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応