※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
サポート台、溝付ストラップ用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494777
品番
23185.0410
参考基準価格(税別)
¥8,647
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
質量(g)
140
材質
本体:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒、支えネジ:熱処理鋼/強度クラス8.8/黒
寸法a(mm)
10
寸法b(mm)
30
寸法d2(mm)
30
寸法d3
M5
寸法d4(mm)
44
寸法h1(mm)
8
寸法h2(mm)
8〜30
寸法k(mm)
30
寸法l(mm)
39
寸法d1
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応