※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
サポート台、溝付ストラップ用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494838
品番
23185.0421
参考基準価格(税別)
¥22,638
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(g)
1000
材質
本体:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒、支えネジ:熱処理鋼/強度クラス8.8/黒
寸法a(mm)
25
寸法b(mm)
50
寸法d2(mm)
50
寸法d3
M6
寸法d4(mm)
70
寸法h1(mm)
16
寸法h2(mm)
16〜91
寸法k(mm)
50
寸法l(mm)
109
寸法d1
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応