使用頻度が少ないので安く購入したいと思い、この商品を選びました。ドリル径3mm〜6mm程度で、鋼、真鍮、アルミ等で使用していますが、すべりが発生したりすることもなく、特に問題なく使用できています。心のぶれもありません。
ボール盤に取り付けましたが、細いドリルはOKですが
10丸以上つけて、低速のときは滑ります。
安いから仕方ないですね。
アルブレヒトが壊れたので試しに買ってみました。アルブレヒトの半値以下で購入できて十分満足しています。
アーバーとセットで購入、組み付けてみたところでは、いい感じ、まだ、製品には使用していないですが
少しは、使えるのではないかと思う。
今日、初めて使用したが、8mmと10mmのドリルを、用いて
5〜6回の穴加工をしたが
自動送りで加工していたが、チャックの爪が滑って、ドリルが空回転状態で自動送り作動しており刃物が破損
チャックの心金部と爪で焼き付き発生しており
開くことも閉めることもできなくなった。
トラスコとユキワ、とモノタロウと今年の2月に、3メーカ同時購入してみたがいち早く破損した。
他のメーカ品は毎日使用しているが問題なく使っています。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
購入してから2ヶ月になります,テーパー部分が一致してないようで,チャックが、脱落してしまい危険です、現在は使用していません、