35ml オイラー ミニ モノタロウ 45494967 35ml オイラー ミニ モノタロウ 45494967

オイラー ミニ

(67件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45494967 品番35ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
容量(mL)35 キャップ色グリーン 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45494967 35ml 72811753 - オイラー ミニ モノタロウ オイラー ミニ モノタロウ 1個 59 税込65 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45494967
2021-12-19
用途:
髭剃り機の油さし
建設業・工事業

慎重に先端キャップの取り外しをしないと、いずれは折れてしまう懸念がありますが、先端部分が長いので本体を倒さない限りこぼれる事が無いので、個人的には気にしていません。気になる方は先端キャップに留意して購入を考えると良いと思います。

対象商品:
45494967
2022-01-30
用途:
ガソリンor軽油の添加剤投入時に
卸売・小売業

ガソリンor軽油の添加剤投入時に便利です。
逆さにして全量出るのが素晴らしい。
今のところ変形もしないので重宝しています。

対象商品:
45494967
2021-12-13
用途:
自転車メンテナンス
サービス業

スプレーのように飛び散らないので、ピンポイントで差せるのが良い。キャップも一体なのでなくさなくて良い。

対象商品:
45494967
2021-11-19
用途:
ロードバイクチェーンオイル差さし

先端キャップとつながっている腕が届いて3日で取れました。先端キャップがなくなるかもしれませんのでもう少し強く作っていただけると良いです。オイル差しとしては十分に機能します。

MonotaROからの回答

 

対象商品:
45494967
2022-03-01
用途:
プラグホールからオイル注入に
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価でも品質が良いものが多いので、モノタロウブランドはほぼ安心して購入できます。

対象商品:
45494967
2021-07-09
用途:
エアー工具のメンテナンス

エアー工具のメンテナンス用として購入。非常にコンパクトでオイルを少しづつ供給するには、非常に便利。ただ、このてのキャップは、おまけ程度なので、転倒時にはこぼれる可能性ありです。使いきりで使用してます。

対象商品:
45494967
2021-12-05
用途:
キャップが‥

キャップを外して使おうとするとキャップの位置が悪く邪魔になるので使いにくい
だからキャップと本体を切り離して使おうとしてみたら、キャップのみだとゆるゆるなのでキャップ出来ません(キャップが落ちます)
どちらか改善して欲しいです
改善されたらアナウンスもして欲しいですね
この大きさの油差しは便利なので本当に何とかしていただきたいです

対象商品:
45494967
2021-09-01
用途:
液体の小分け

まとめ買いし、さまざまな液体の小分けに使ってます。便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする