※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、黄銅プレート付/サポートボルト付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45494969
品番
23190.0032
参考基準価格(税別)
¥11,107
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(g)
620
材質
保護プレート:黄銅/ろう付け、クランプ:熱処理鋼/黒染
寸法a1(mm)
20
寸法b1(mm)
14
寸法b2(mm)
40
寸法b3(mm)
14
寸法d
M12
寸法e1(mm)
21
寸法e2(mm)
40
寸法l1(mm)
100
寸法l2(mm)
15
寸法l4(mm)
12
寸法s(mm)
3
寸法h2(mm)
10〜71
RoHS指令(10物質対応)
対応