400ml オイラー モノタロウ 45494994 400ml オイラー モノタロウ 45494994 400ml オイラー モノタロウ 45494994

オイラー

(165件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45494994 品番400ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)400 キャップ色グリーン 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45494994 400ml 72811717 - オイラー モノタロウ オイラー モノタロウ 1個 169 税込186 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 165
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45494985
2024-05-13
用途:
管理機メンテ
不動産業

安くても普通に使えます。奥まったオイル注入口の場合等に便利 いろんな用途毎にあると便利

対象商品:
45494985
2023-06-15
用途:
農機具のオイルアップに
農・林・水産業

普通に良い。フックに引っ掛けられるのも整理するのに便利。

対象商品:
45494994
2023-04-17
用途:
エアーツールの油の入れるツールとして使っています
有限会社レーシング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

炙れを細いものに、刺しやすいです。
かしても、すぐに出ないので、安心しています
また買うつもりにしています

対象商品:
45494994
2023-01-07
用途:
ベルトガッチヤのギヤ部分の油さし。
運輸・通信業

安いけど、使いやすいです。油の容量もメモリが、刻印されていて容量がわかりやすいし、オススメです。一様、キャップもついてます。

対象商品:
45494994
2022-01-06
用途:
小型の原動機(エンジン機器)の各所注油
サービス業

小型原動機の注油他に使用
少量の分量確認が出来て便利である
持っていると便利な商品です
コスパも良い

対象商品:
45494985
2022-04-05
用途:
洗油代わりの灯油入れとして
建設業・工事業

倒れても漏れず、容器を潰すとぴゅっと出て使いやすい

対象商品:
45494976
2022-03-26
用途:
バイクのブレーキフルード、ギヤオイル交換に
建設業・工事業

漏れることなく十分使えます。安くて良いと思います。

対象商品:
45494976
2021-11-17
用途:
原付バイクのギアオイル交換に使用
その他業種

バイクのオイル交換に使用しました。ギアオイルなので使用頻度は少ないですが、安価なので、容量違いで2点購入しました。大容量ならエンジンオイル交換に使用可能になって便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする