※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ストラップ、黄銅プレート付/サポートボルト付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495048
品番
23190.0041
参考基準価格(税別)
¥15,388
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(g)
1150
材質
保護プレート:黄銅/ろう付け、クランプ:熱処理鋼/黒染
寸法a1(mm)
25
寸法b1(mm)
18
寸法b2(mm)
50
寸法b3(mm)
18
寸法d
M16
寸法e1(mm)
26
寸法e2(mm)
45
寸法l1(mm)
125
寸法l2(mm)
20
寸法l4(mm)
16
寸法s(mm)
3
寸法h2(mm)
12〜42
RoHS指令(10物質対応)
対応