※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ワークサポート、スタッド・ボルトに取付け
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495136
品番
23200.0020
参考基準価格(税別)
¥8,692
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(g)
28
材質
バネ:ステンレス鋼、ローレット・ネジ:黄銅、リング:アルミニウム/高強度
適合ねじ
M10/M12
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
28
寸法h1(mm)
51
寸法h2(mm)
11
寸法h3(mm)
5
寸法h4(mm)
29