※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/V溝付口金右回転で締付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495163
品番
23210.0102
参考基準価格(税別)
¥44,997
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
締付力(kN)
3.5
質量(g)
263
寸法a(mm)
9.6
寸法b(mm)
32
寸法h1(mm)
20
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染
寸法h2(mm)
30
寸法h3(mm)
8
寸法s(mm)
3
寸法d2(mm)
8.4
寸法l1(mm)
132
寸法l3(mm)
32
寸法l2(mm)
50
寸法h4(mm)
40
寸法h5(mm)
12.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8
T溝幅(mm)
10